• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Formspanner, für Außenspannung, Stahl

Artikel-Nr.: K0500.116030
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.700,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0500.116030
EAN / GTIN 4059245244034
Herstellernummer K0500.116030
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Flanschplatte, Kolben und Grundkörper Stahl.
  • Dichtungen NBR.
  • Schrauben DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
  • Spannzange Aluminium.
Ausführung
  • Flanschplatte, Kolben und Grundkörper rostbeständig, blank.
  • Schrauben verzinkt.
  • Spannzange rot oder farblos eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0500.116030
Hinweis
  • Der Formspanner eignet sich zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme. Die Flanschplatte kann Spannzangen für die Außenspannung sowie Spannzangen für die Innenspannung aufnehmen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
  • Das integrierte Federpaket erzeugt eine Spannkraft von 5,8 kN. Durch ein Nachspannen mit Druckluft kann die Spannkraft auf bis zu 43,5 kN erhöht werden. Das Lösen des Spanners erfolgt durch Einleiten von Druckluft auf die untere Kolbenfläche. Dabei wird der Kolben nach oben gedrückt und löst so den Spannvorgang der Spannzange.
  • Spannbereich 0,2 mm.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
  • Einbaumaße auf Anfrage.
Zubehör
  • Spannzange für Außen- oder Innenspannung K0502

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Formspanner
  • RoHS: true
  • Ausführung 2: für Außenspannung
  • Werkstückgewicht max. kg: 25
  • Spannbereich min. - max.: Ø 30 - Ø 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb