• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützschraube, mit Kontermutter, Vergütungsstahl, SW 17

Artikel-Nr.: K0297.10010
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,16 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0297.10010
EAN / GTIN 4059245004539
Herstellernummer K0297.10010
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0297.16016
Hinweis
  • Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden.
  • Die Ausführungen K0297.20020 und K0297.20040 haben einen Achtkant.
Zeichnungshinweis
  • 1) Kontermutter

Merkmal:

  • D: 8 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Stützschraube
  • Ausführung 1: mit Kontermutter
  • A: 10 mm
  • Befestigungsart: Außengewinde
  • SW=Schlüsselweite: 17
  • C: 10
  • SW 1: 17 mm
  • G=Gewinde: M10

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb