• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanner, Form 0°, brüniert, Gr. 2, 0°, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0128.316
Preis pro 1 Stück
Netto: 88,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0128.316
EAN / GTIN 4059245100156
Herstellernummer K0128.316
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.
Ausführung
  • brüniert.
  • Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung
  • Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.
Spannbolzen B Sonderausführung
  • Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
  • Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1.
Auf Anfrage
  • Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
  • Maß ″A″ in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
  • Sonderausführung: Spannbolzen B.

Merkmal:

  • H 2: 19 mm
  • H: 38 mm
  • H 1: 6 mm
  • D: 27 mm
  • X=Gewinde: M16
  • D 2: 20 mm
  • D 1: 38 mm
  • Größe: 2
  • Material Komponente: Automatenstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanner
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • A 1: 201,5 mm
  • D 3: 26 mm
  • Form: 0°
  • Befestigungsart: Innengewinde
  • Form-Typ: 0°
  • A 2: 54 mm
  • H 3: 4 mm
  • Anzahl der Rastnuten: 8
  • D 4: 43

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb