• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, Form B, Stahl

Artikel-Nr.: K0094.2500
Preis pro 1 Stück
Netto: 648,11 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0094.2500
EAN / GTIN 4059245035687
Herstellernummer K0094.2500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Hebelteile, Konsole und Schubstange Stahl.
  • Schubstangengehäuse Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
  • phosphatiert. Zylinder blank.
Bestellbeispiel
  • K0094.2500
Hinweis
  • Kabellänge: 2,5 m.
Technische Daten fuer Näherungs-Reedschalter
  • Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA.
  • Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC.
  • Max. Schaltleistung 500 mA.
Zubehör
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Pneumatikzylinder
  • Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.

Merkmal:

  • D: 10,3 mm
  • D 1: 25 mm
  • B: 96 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • RoHS: true
  • A 1: 12 mm
  • L: 577 mm
  • A: 475 mm
  • Form: B
  • L 1: 102 mm
  • A 2: 45 mm
  • B 1: 54 mm
  • L 2: 60 mm
  • Hub S: 50 mm
  • R: G1/4 mm
  • M: M12
  • A 3: 45 mm
  • Haltekraft F 2: 25000 N
  • C 1: 26 mm
  • Spannkraft F 1: 14500 N
  • Schubstange ausgefahren / Spannkraft F 1: 5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N N
  • Luftverbrauch pro Doppelhub: 0,60 dm³
  • P=Betriebsdruck bar: 2 - 6
  • Hubzahl pro min. bei 6 bar: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb