• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, schwere Ausführung, phosphatiert, Stahl

Artikel-Nr.: K0087.5000
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,74 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0087.5000
EAN / GTIN 4059245035472
Herstellernummer K0087.5000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
  • phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0087.250003
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Zubehör
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Merkmal:

  • H: 127 mm
  • D: 10,3 mm
  • D 1: 30 mm
  • B: 85 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: phosphatiert
  • A 1: 10 mm
  • L: 390 mm
  • Ausführung 1: schwere Ausführung
  • A: 254 mm
  • Farbe Komponente: blau
  • L 1: 136 mm
  • A 2: 70 mm
  • B 1: 57 mm
  • L 2: 60 mm
  • Hub S: 100 mm
  • Handkraft FH: 200
  • R: 245 mm
  • M: M16
  • Griff: Griff fest
  • A 3: 70 mm
  • Lochbild: 1
  • Haltekraft F 2: 50000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 185°
  • C 2: 28 mm
  • C 1: 50 mm
  • Spannkraft F 1: 7000 N

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb