• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, schwere Ausführung, brüniert, Fuß senkrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0067.2400
Preis pro 1 Stück
Netto: 139,68 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0067.2400
EAN / GTIN 4059245034833
Herstellernummer K0067.2400
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0067.1200
Hinweis
  • Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zubehör
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Zeichnungshinweis
  • 1) Nachstellbare Haltearmführung
  • 2) Buchse mit Sechskantschraube und Muttern

Merkmal:

  • H: 318 mm
  • D: 16,3 mm
  • B: 32 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • A 1: 64 mm
  • L: 162 mm
  • Ausführung 1: schwere Ausführung
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß senkrecht
  • L 1: 60 mm
  • B 1: 16 mm
  • L 2: 38 mm
  • B 2: 64 mm
  • Handkraft FH: 500
  • Produkttyp: voller Haltearm
  • C: 105
  • B 3: 16 mm
  • A 3: 40 mm
  • Haltekraft F 1: 15000 N
  • Spannkraft F 3: 1850 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 195°
  • Öffnungswinkel Griff: 130°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M16x150
  • C 1: 32 mm
  • C 4: 76 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb