• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, vertikal, verzinkt und passiviert, mit abgewinkeltem Fuß, Stahl

Artikel-Nr.: K0062.0200
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0062.0200
EAN / GTIN 4059245034697
Herstellernummer K0062.0200
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0062.0200
Hinweis
  • Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.
  • Bei der Ausführung K0062.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Zeichnungshinweis
  • 1) Position 1

Merkmal:

  • H: 170 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 26 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 35 mm
  • L: 79 mm
  • Ausführung 1: vertikal
  • A: 19 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: mit abgewinkeltem Fuß
  • L 1: 35 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 42 mm
  • L 2: 44 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 64
  • B 3: 6,3 mm
  • Haltekraft F 1: 1000 N
  • Spannkraft F 4: 1350 N
  • Haltekraft F 2: 2200 N
  • Spannkraft F 3: 950 N
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M6x50
  • Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: 95°
  • Öffnungswinkel Griff Position 1: 70°
  • Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: 175°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 105°
  • C 1: 12,7 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb