• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannverschluss, Form C, mit Spannhaken einstellbar, verzinkt und passiviert, Anschraubbohrung sichtbar, Stahl

Artikel-Nr.: K0046.3420721
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,12 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0046.3420721
EAN / GTIN 4059245033744
Herstellernummer K0046.3420721
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • verzinkt, blau passiviert.
  • Edelstahl blank.
Hinweis
  • Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
  • Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden.
  • Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
  • Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar.
  • Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
  • Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
  • Gegenhaken K0046.
Zeichnungshinweis
  • Form C mit Schlossöse
  • 1) Lochbilder für Montage mit Gegenhaken

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannverschluss
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • Ausführung 1: mit Spannhaken einstellbar
  • Ausführung 2: Anschraubbohrung sichtbar
  • Form: C
  • Produkttyp: mit Schlossöse
  • Haltekraft F 1: 1000 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb