• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, glatt, gehärtet, doppelseitig, schwarz, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0039.1212
Preis pro 1 Stück
Netto: 170,54 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0039.1212
EAN / GTIN 4059245032754
Herstellernummer K0039.1212
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.
Bestellbeispiel
  • K0039.2208
Hinweis
  • Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
  • Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
  • Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg
  • M8 = ±0,5 mm
  • M10 = ±1,0 mm
  • M12 = ±1,0 mm
  • M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
  • D) Zylinderschraube DIN 6912
  • 1) Spannflächen glatt
  • 2) Spannflächen geriffelt
  • 3) Keilspanner
  • 4) Werkstück
  • 5) Fester Anschlag

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet
  • Ausführung 1: glatt
  • Ausführung 2: doppelseitig
  • Befestigungsart: Gewinde
  • D=Gewinde: M12X40
  • E: 3,5
  • A max.: 49,5 mm
  • C: 22
  • A min.: 44 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 85 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • Spannkraft max.: 30 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb