• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, Form A, links, brüniert und einsatzgehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K0035.006025
Preis pro 1 Stück
Netto: 107,37 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0035.006025
EAN / GTIN 4059245032440
Herstellernummer K0035.006025
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • einsatzgehärtet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0035.006005
Hinweis
  • Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden.
  • Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden.
  • Die Ausführungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft
  • K0035.006... = 3800 N
  • K0035.010... = 7200 N

Merkmal:

  • H 1: 45 mm
  • D: 12 mm
  • D 1: M6
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Niederzugspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert und einsatzgehärtet
  • L: 22 mm
  • Ausführung 1: links
  • Form: A
  • L 1: 20 mm
  • Befestigungsart: Bohrung
  • L 2: 17 mm
  • K: 4
  • E: 11
  • R: 110 mm
  • L 3: 4 mm
  • F= Spannkraft: 3800 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb