• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, mit Krallenscheiben, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0025.16
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,28 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0025.16
EAN / GTIN 4059245031832
Herstellernummer K0025.16
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Krallenscheibe Einsatzstahl.
  • Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
  • Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0025.16
Hinweis
  • Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.
  • Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt.
  • Die Drehrichtung zum Spannen wird im Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
  • ″A″ = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage
  • Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben K1969.
Spannkraft
  • Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben
Spannvorgang
  • 1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
  • 2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
  • 3. Werkstück einlegen.
  • 4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen im Uhrzeigersinn.
  • (Der Innensechskant der Exzenterschraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).

Merkmal:

  • H: 12,7 mm
  • D 1: 30,1 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • Ausführung 1: mit Krallenscheiben
  • A: 15 mm
  • D=Gewinde: M16
  • SW: 12
  • Spannkraft .1: 26,7 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 135 Nm
  • S 1 (Spannweg): 2,54 mm
  • Zubehör NLM: 04521-10-1630
  • Zubehör KIPP: K1969.1630

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb