• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12-teiliger Gleithammersatz im Koffer für UNC-Gewinde

Artikel-Nr.: K-22-01-UNC
Preis pro 1 Stück
Netto: 286,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176039614
Herstellernummer K-22-01-UNC
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 12-teilige Gleithammersatz im Koffer K-22-01-UNC wird zum Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern (Passstifte, Passfedern, etc.) mit amerikanischen Gewindemaßen eingesetzt. Die im Satz enthaltenen Gewinde können mittels der ebenfalls inklusiven entsprechenden Innensechskantschlüssel eingedreht werden, um effektiv mit amerikanischen Gewindegrößen zu arbeiten. Der beigelegte Gleithammer wird gemeinsam mit Innenausziehern genutzt.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung mit gängigen US-Gewindegrößen für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 15/16
  • Tragelast [kg]: 3 kg
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Gewindemaß: M12
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1 kg
  • Aufnahmegewinde [mm]: M12
  • Länge des Gleithammers [mm]: 300 mm
  • Schlagweg: 11 13/16
  • Anzahl der Teile: 12
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 367 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 75 mm
  • Kofferart: K-i-BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Einsatzgewinde: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb