• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IXS 30K-3, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: IXS 30K-3
Preis pro 1 Stück
Netto: 790,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer IXS 30K-3
EAN / GTIN 4045761206236
Herstellernummer IXS 30K-3
L-Nummer L40250 1268
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
  • ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
  • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth® (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 400×300×89 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto