{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7120-1 | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | VS | |
| Stückzahl | 50 | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 mm/min - 290 mm/min | |
| Inhalt | 260958 HB7120-1 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 16T308 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnitttiefe ap min | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | GG3543 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Herstellernummer | GG3543 16T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |