• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe, 20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G18.2020.06 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G18.2020.06 L
EAN / GTIN 4069769182989
Herstellernummer ACEA
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • w≤ = 6,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • w≥ = 5,2 mm
  • f1 = 17,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto