• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Artikel-Nr.: G13.0025.03 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 216,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G13.0025.03 L
EAN / GTIN 4069769181470
Herstellernummer ABW9
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 150,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ASCD
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (Toleranz js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 24,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (Toleranz g6)
  • tmax = 11,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto