{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geschlecht | Herren | |
| Schutzklasse | S3S | |
| Herstellerbezeichnung | FC72 | |
| EU-Schuhgröße | 45 | |
| Farbe | schwarz | |
| Obermaterial | Netz |
| Artikelnummer | FC72BKR45 | |
| EAN / GTIN | 5036108422388 | |
| Herstellernummer | FC72BKR45 | |
| L-Nummer | L01840 104893 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |