• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, L2=54,5mm

Artikel-Nr.: F39.SB20.38.53-B IC
Preis pro 1 Stück
Netto: 213,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F39.SB20.38.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180671
Herstellernummer A621
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
L2=54,5mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • a = 30,50 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • f = 15,50 mm
  • L = 60,50 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • Prismen-Fixiersystem Variante = 1
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA 4.0/EWS P20