• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, w=8,5 mm, b=12 mm, Toleranz C11, Dmin=38 mm

Artikel-Nr.: F12.4545.85.12.38 BF X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN / GTIN 4069769179057
Herstellernummer AYEFX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
w=8,5 mm, b=12 mm, Toleranz C11, Dmin=38 mm

Technische Parameter:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (Toleranz C11)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb