• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=14 mm, b=14 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: F12.1400.03 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F12.1400.03 B X800
EAN / GTIN 4069769178067
Herstellernummer A18JX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=14 mm, b=14 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • tmax = 6,8 mm
  • w = 14,0 mm
  • R = 0,3 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 14,0 mm (Toleranz JS9)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
  • h = 5,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto