• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=12 mm, b=12 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: F12.1200.03 B GT42
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F12.1200.03 B GT42
EAN / GTIN 4069769177565
Herstellernummer AD7SGT42
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=12 mm, b=12 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • R = 0,3 mm
  • w = 12,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 5,7 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (Toleranz JS9)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto