• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=5,608 mm, b=5,556 mm, R=0,203 mm

Artikel-Nr.: F10.0555.02.17 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.0555.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175462
Herstellernummer A6YZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=5,608 mm, b=5,556 mm, R=0,203 mm

Technische Parameter:

  • h = 4,4 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm
  • w = 5,608 mm
  • b = 5,556 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/32
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • tmax = 3,056 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto