• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=4,97 mm, b=5 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: F10.0498.02.14 B X600
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer F10.0498.02.14 B X600
EAN / GTIN 4069769175158
Herstellernummer BEX8X600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=4,97 mm, b=5 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • tmax = 2,8 mm
  • w = 4,97 mm
  • R = 0,2 mm
  • b = 5,0 mm (Toleranz P9)
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • a = 12,5 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto