• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägekette 15 cm 1,1 mm

Artikel-Nr.: F016800662
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F016800662
EAN / GTIN 4053423342338
Herstellernummer F016800662
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

″Zubehör Produkt, Hervorragende Qualität der Sägekette für exzellente Schnittleistung. Die hochwertige Verchromung verlängert die Lebensdauer, erhöht die Leistung und hält die Kette scharf. Minimale Vibration dank Niedrigprofil und reduziertem Rückschlag. Speziell entwickelt für eine effiziente Schmierung bei jedem Schnitt. Mit 15 cm Länge, 1,1 mm Stärke, 3/8″″ Kettenteilung, hergestellt von Oregon.″

Merkmal:

  • Anzahl der Treibglieder: 28
  • Kette: Oregon-Kette
  • Kompatibel mit: GKE 18V-15
  • Schwertlänge: 15 cm
  • Stärke der Kettenglieder: 1,1 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb