• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Artikel-Nr.: E60.2525.04 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 100,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E60.2525.04 L
EAN / GTIN 4069769173659
Herstellernummer ABNF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 4,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Spannelement = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f1 = 19,8 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto