• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Artikel-Nr.: E30.0032.01 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 162,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E30.0032.01 R
EAN / GTIN 4069769171761
Herstellernummer AH4Z
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Technische Parameter:

  • w≤ = 2,0 mm
  • Spannelement = E30.1-4
  • Ød = 32,0 mm (Toleranz g6)
  • b = 30,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 46,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 200,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto