• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Wendeschneidplatte, Axialstechen, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artikel-Nr.: E12.3020.02 A L X600
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E12.3020.02 A L X600
EAN / GTIN 4069769170795
Herstellernummer APQJX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Wendeschneidplatte
Axialstechen
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • b = 2,7 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto