• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1,5 - 30,0 Nm

Artikel-Nr.: E.306A30R
Preis pro 1 Stück
Netto: 670,49 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
maximales Drehmoment 30 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E.306A30R
EAN / GTIN 3148518349536
Herstellernummer E.306A30R
L-Nummer L60130 3213
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Messeinheit: Nm, lbf·ft, lbf·in und kg·cm
  • Nummeriert und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat geliefert
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 390
  • Leistung [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Knarren: R.372
  • Abmessungen [mm]: 575 x 73 x 115
  • Gewicht in Kilogramm: 1,604