• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Axialstechen an Zapfen, Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: D18.1630.10.02 A R X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D18.1630.10.02 A R X800
EAN / GTIN 4069769157826
Herstellernummer AT1GX800
L-Nummer L23830 1394
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Axialstechen an Zapfen
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 15,8 mm
  • f = 8,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • a = 16,50 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto