• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D16.1897.02 YU R CBN8
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D16.1897.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769151039
Herstellernummer AACGCBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 15,5 mm
  • S = 5,4 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 15,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 9,70 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
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
Anmelden in Ihrem Konto