• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=16 mm, w=2 mm, tmax=4,3 mm

Artikel-Nr.: D16.0200.00 GR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D16.0200.00 GR X800
EAN / GTIN 4069769147452
Herstellernummer ACXXX800
L-Nummer L23830 30
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=16 mm, w=2 mm, tmax=4,3 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • f = 10,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,0 mm
  • tmax = 4,3 mm