• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=14 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: D14.0006.12 VL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.0006.12 VL X800
EAN / GTIN 4069769127881
Herstellernummer AHHJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=14 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,05)
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto