• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D11.2067.02 YJAR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D11.2067.02 YJAR X800
EAN / GTIN 4069769126587
Herstellernummer BHNJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • S = 4,2 mm
  • f = 6,70 mm
  • κ = 20°
  • κ2 = 20°
  • R = 0,20 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • a = 10,70 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto