• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=2,3 mm

Artikel-Nr.: D11.0100.00 GR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D11.0100.00 GR X800
EAN / GTIN 4069769122183
Herstellernummer AF27X800
L-Nummer L23830 1848
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=2,3 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)
  • a = 10,7 mm
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb