• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Artikel-Nr.: D11.0008.16 VL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D11.0008.16 VL X800
EAN / GTIN 4069769120691
Herstellernummer AP28X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Technische Parameter:

  • f = 6,7 mm
  • R = 0,80 mm
  • w = 1,60 mm (Toleranz +0,05)
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 2,3 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto