• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D10.1856.02.10 YR X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D10.1856.02.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769116342
Herstellernummer AN4SX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • κ2 = 8°
  • ap = 0,25 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 9,10 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm