• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn® DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D10.0056.02.10 YER X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D10.0056.02.10 YER X800
EAN / GTIN 4069769110180
Herstellernummer ATU1X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn® DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 0,75 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb