Beschreibung:
Diese Damenversion unserer WX2 Bundhose ist mit 4 Taschen ausgestattet, die eine praktische Aufbewahrung ermöglichen ohne das Kleidungsstück zu verengen. Durch seitliche Gummizüge und 4-Wege-Stretch ist bei dieser Arbeitshose überragender Komfort gewährleistet, hergestellt aus recyceltem Polyester.
Merkmal:
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leicht
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
- Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Passform für Damen
- Neues Modell
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Leicht
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 95% Polyester, 5% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;