• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultimate Modular Hi-Vis 3-in-1 Regenjacke Gelb/Schwarz L

Artikel-Nr.: BX323YBRL
Preis pro 1 Stück
Netto: 121,30 €
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
Artikelnummer BX323YBRL
EAN / GTIN 5036108501434
Herstellernummer BX323YBRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Warnschutz-Regenjacke mit abnehmbarer Weste erhalten Sie zwei Kleidungsstücke in einem
  • Die abnehmbare Weste kann zusammen mit der Jacke oder einzeln getragen werden
  • Sie verfügt über Funkschlaufen, sechs Taschen und lässt sich bei Nichtgebrauch einfach in einer der Seitentaschen der Jacke verstauen
  • Die Jacke bietet sieben Taschen, fünf Außentaschen und zwei Innentaschen für Handy und iPad
  • Die abnehmbare Kapuze ist helmtauglich und beide Kleidungsstücke sind mit segmentiertem Reflektorband versehen
  • Mit vollständig verschweißten Innennähten, Innenbündchen und verstellbarem Saum schützt Sie diese Regenjacke während Ihres Arbeitstages

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe mit mechanischen Stretch-Eigenschaften
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Die Weste lässt sich in der Jackentasche verstauen und kann separat getragen werden.
  • Doppelt genähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • An allen Reißverschlüssen sind griffige Zuglaschen angebracht.
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • Schnelltrocknende Strickbündchen für eine bequeme Passform
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Mehrere Utility-Taschen bieten reichlich Stauraum
  • 2 verdeckte Taschen auf beiden Seiten des zentralen Reißverschlusses
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • Brusttaschen
  • Stifthalter
  • Reißverschlüsse unter den Achseln für verbesserte Atmungsaktivität
  • Abnäher für zusätzliche Formgebung
  • Helmkompatible, verstellbare Kapuze
  • Gebogener hinterer Saum für zusätzlichen Schutz
  • Kontrastpanels zum Schutz vor Verschmutzung
  • Dieses Produkt ist äußerst vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden.
  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • 15 Taschen für reichlich Stauraum
  • Radioschleifen zum einfachen Anbringen eines Radios
  • Abnehmbare ID-Tasche
  • Handytasche
  • Internes Tabletfach für sichere Aufbewahrung
  • Abnehmbare Kaputze
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Neuer Stil
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster