• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Liquid Pro Handschuh Blau XXL

Artikel-Nr.: AP80B4RXXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,44 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Blau
Handschuhgröße 11

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP80B4RXXL
EAN / GTIN 5036108290635
Herstellernummer AP80B4RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Neueste Doppelbeschichtungstechnologie für maximalen Schutz vor Nässe. Glatter 1. Latexüberzug über die gesamte Hand.

Merkmal:

  • Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Leicht und bequem
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Latex getaucht für maximalen Grip
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi;
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
Anmelden in Ihrem Konto