• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip Lite Handschuh mit Stulpe Blau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AP60B8RXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,64 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP60B8RXL
EAN / GTIN 5036108278305
Herstellernummer AP60B8RXL
L-Nummer L01840 100813
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Nitrilhandschuh mit aufgerauter Handfläche für sicheren Griff und Abriebfestigkeit. Dieser Handschuh ist für den Einsatz in nassen und öligen Umgebungen konzipiert. Das leichte, weiche und bequeme Innenfutter erhöht den Tragekomfort.

Merkmal:

  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Leicht und bequem
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • 1.3mm Dicke
  • 300mm Länge
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon;