• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Latex-Gummihandschuh 600mm Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A803BKRXXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,28 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A803BKRXXL
EAN / GTIN 5036108324439
Herstellernummer A803BKRXXL
L-Nummer L01840 100617
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Heavyweight Latex Rubber Gauntlet wurde für hervorragenden Schutz und ausgezeichnete Abriebfestigkeit entwickelt und ist in zwei Varianten erhältlich. 44 cm Länge mit 1,1 mm dickem Latex oder 60 cm Länge und 1,3 mm dickem Latex. Ideal für den Einsatz in der Chemie-, Zement-, Keramik- und Kachelindustrie.

Merkmal:

  • Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 1.3mm Dicke
  • 600mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Latex;
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
Anmelden in Ihrem Konto