• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arc Cut C18 Level 2 Handschuh Grün/Schwarz XL

Artikel-Nr.: A784E8RXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A784E8RXL
EAN / GTIN 5036108435531
Herstellernummer A784E8RXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Arc Cut C18 Level 2 Handschuh bietet erweiterten Schutz vor Lichtbogen (Level 2), Flammen und Schnitten
  • Sein 18-Gauge-Design mit flammhemmender Beschichtung sorgt für Langlebigkeit, Komfort und Flexibilität bei risikoreichen Aufgaben
  • Zertifiziert nach EN 407:2020 (4131XX), EN 388:2016 (3X43C) und ANSI-Schnittstufe A3 vereint er Widerstandsfähigkeit und Präzision

Merkmal:

  • Lichtbogen-Bewertung 12 cal/cm², führend in der Klasse für einen 18-Gauge-Handschuh
  • Schnittschutz Level C
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für einen hervorragenden Griff
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb