• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut E15 PU-Handschuh Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: A651G8RL
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A651G8RL
EAN / GTIN 5036108448197
Herstellernummer A651G8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh aus der CS-Kollektion bietet leistungsstarken Schutz mit Schnittschutzklasse E und einem 15-Gauge-Futter für hervorragende Fingerfertigkeit und Tragekomfort
  • Die PU-Beschichtung bietet hervorragenden Halt und Abriebfestigkeit, während die verstärkte Daumenbeuge die Haltbarkeit an besonders beanspruchten Stellen erhöht
  • Er ist außerdem Touchscreen-kompatibel und ermöglicht die bequeme Nutzung digitaler Geräte, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb