• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut D21 Nitrilhandschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A648G8RM
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,56 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A648G8RM
EAN / GTIN 5036108448081
Herstellernummer A648G8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der A648 Handschuh verfügt über Schnittschutzklasse D für verbesserten Schutz und ein feines 21-Gauge-Futter für Fingerfertigkeit und Tragekomfort
  • Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für hervorragenden Griff und Abriebfestigkeit
  • Ein verstärkter Daumenbereich sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen
  • Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die bequeme Gerätebedienung ohne Ausziehen der Handschuhe

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb