• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut D15 Nitrilhandschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A644G8RM
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,40 €
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
Artikelnummer A644G8RM
EAN / GTIN 5036108447954
Herstellernummer A644G8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der CS Cut D15 Nitrilhandschuh wurde für Profis entwickelt, die zuverlässigen Schnittschutz benötigen, ohne auf Komfort oder Kontrolle verzichten zu müssen
  • Mit Schnittschutzklasse D bietet er hohen Widerstand gegen scharfe Materialien, während das 15-Gauge-Futter eine leichte, atmungsaktive Passform für den ganztägigen Einsatz gewährleistet
  • Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für sicheren Griff bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen, und die verstärkte Daumenbeuge sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen
  • Dank Touchscreen-Kompatibilität bleiben Sie auch bei der Arbeit stets in Verbindung und eignen sich daher ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, im Baugewerbe, in der Metallbearbeitung und in der Präzisionsmontage

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell