• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut D18 PU-Handschuh Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: A642G8RL
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,64 €
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
Artikelnummer A642G8RL
EAN / GTIN 5036108447886
Herstellernummer A642G8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh aus der CS-Kollektion bietet fortschrittlichen Schutz mit Schnittschutzklasse D und verfügt über ein ultraleichtes 18-Gauge-Futter für hervorragende Fingerfertigkeit und Tragekomfort
  • Die PU-Beschichtung verbessert Griffigkeit und Haltbarkeit, während die verstärkte Daumenbeuge stark beanspruchte Bereiche verstärkt
  • Er ist außerdem Touchscreen-kompatibel und ermöglicht die mühelose Bedienung elektronischer Geräte, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung