• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GP Grip 21 PU-Handschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A376K8RM
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,12 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A376K8RM
EAN / GTIN 5036108445004
Herstellernummer A376K8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GP 21 Gauge-Handschuhe wurden für präzises Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt und verfügen über ein ergonomisches Design, das die Ermüdung der Hände minimiert
  • Diese Handschuhe sind dermatologisch getestet und garantieren Hautfreundlichkeit und Komfort für den ganztägigen Gebrauch, ohne Reizungen zu verursachen
  • Sie sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und frei von Schadstoffen, sodass Sie unbesorgt und ohne Angst vor allergischen Reaktionen arbeiten können

Merkmal:

  • Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
  • Dünne Polyurethan-Schaumstoffbeschichtung für verbesserten Tastsinn und Griffigkeit bei trockenen Bedingungen
  • Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dermatologisch geprüft
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • 100 % Latexfrei
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb