• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GP Grip 15 Nitril-Mikroschaum-Handschuh, Schwarz, M

Artikel-Nr.: A370K8RM
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,12 €
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
Artikelnummer A370K8RM
EAN / GTIN 5036108444601
Herstellernummer A370K8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GP 15 Gauge-Handschuhe wurden für präzises Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt und verfügen über ein ergonomisches Design, das die Ermüdung der Hände minimiert
  • Diese Handschuhe sind dermatologisch getestet und garantieren Hautfreundlichkeit und Komfort für den ganztägigen Gebrauch, ohne Reizungen zu verursachen
  • Sie sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und frei von Schadstoffen, sodass Sie unbesorgt und ohne Angst vor allergischen Reaktionen arbeiten können

Merkmal:

  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Dermatologisch geprüft
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
  • 100 % Latexfrei
  • DMF frei
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Maschinenwaschbar bei 30 ° C
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen