• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip C13 Nitrilschaum-Handschuh mit verlängerter Manschette, Grau/Blau, Größe S

Artikel-Nr.: A304G4RS
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A304G4RS
EAN / GTIN 5036108445516
Herstellernummer A304G4RS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh wurde für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie entwickelt und vereint zuverlässigen Schutz mit praktischen Leistungsmerkmalen
  • Dank Schnittfestigkeit der Stufe C und CE-Zertifizierung für Lebensmittelsicherheit eignet er sich ideal für den sicheren Umgang mit scharfen Materialien in sensiblen Umgebungen
  • Die Beschichtung aus gewaschenem Nitrilschaum bietet hervorragenden Halt und Haltbarkeit, während die Vollhandbeschichtung zusätzlichen Schutz bietet
  • Ein nahtloses 13-Gauge-Futter sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, und der Handschuh hält Kontakthitze bis zu 100 °C stand
  • Dank des Etiketts zur einfachen Präsentation ist er die ideale Wahl für den professionellen Einsatz und die Präsentation im Einzelhandel

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Schnittschutz Level C
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Neues Modell